Schneider Electric - Harmony XB5 - tete bouton tournant a crosse - D22 - 2 pos fix - noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 2
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte
couleur de l'élément d'actionnement - noir
type de lentille - rond
classe de protection (IP), face avant - IP67
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110906004
Réf. Sonepar
00002090600
Réf. Fournisseur
ZB5AJ2
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de positions de commutation
2
finition de l'élément d'actionnement
poignée tournante courte
couleur de l'élément d'actionnement
noir
type de lentille
rond
classe de protection (IP), face avant
IP67
adapté à l'éclairage
Non
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
fonction de commutation encliquetable
Oui
à rappel
Non
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
noir
Degré de protection (NEMA)
13
Harmony XB5 - tête de bouton tournant - à crosse - noir - Ø22 - collerette dépassante - plastique noir - 2 positions - fixes - fixation Ø22
Les Atouts de l'article:
Cette tête bouton tournant à crosse noire manette longue de la gamme Harmony XB5, dispose de 2 positions, fonctionne avec un mécanisme de maintien. Cette tête bouton tournant à manette longue fournit une interface ergonomique pour le contrôle de vos machines. Elle peut facilement être installée sur des unités de commutation compatibles et fournit une manière efficace de régler votre machine dans différents modes de fonctionnement. Elle est résistante aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP69K. Elle est dotée d'une collerette en plastique, ce qui la rend idéale pour les applications nécessitant une bonne résistance aux agents chimiques et/ou une double isolation électrique. Elle est conçue pour s'adapter à une découpe de Ø 22 mm standard, assurant ainsi la compatibilité lors de l'installation sur des machines préexistantes. Sa large plage de températures de fonctionnement de -40 à 70 °C permet une utilisation polyvalente du produit.