Schneider Electric - Harmony XB5 - tete bouton a manette lumineux - D22 - 3 pos fix - rouge
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 3
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte
couleur de l'élément d'actionnement - rouge
type de lentille - rond
classe de protection (IP), face avant - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110906127
Réf. Sonepar
00002090612
Réf. Fournisseur
ZB5AK1343
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de positions de commutation
3
finition de l'élément d'actionnement
poignée tournante courte
couleur de l'élément d'actionnement
rouge
type de lentille
rond
classe de protection (IP), face avant
IP66
adapté à l'éclairage
Oui
couleur de la calotte du voyant lumineux
autre
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
fonction de commutation encliquetable
Oui
à rappel
Non
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
noir
Degré de protection (NEMA)
13
Harmony XB5 - tête de bouton tournant - à manette - lumineux - DEL intégrée - rouge - Ø22 - collerette dépassante - plastique noir - 3 positions - fixes - fixation Ø22
Les Atouts de l'article:
Cette tête de bouton-tournant lumineux rouge avec LED intégrée fournit une interface ergonomique pour contrôler vos machines. Elle est livrée avec une manette standard et peut facilement être installée sur des unités de commutation compatibles. Elle fournit une aide claire pour régler vos machines dans différents modes de fonctionnement, même dans les salles de contrôle les plus sombres. Elle offre un retour visuel clair. Elle est résistante aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP69K. Elle est idéale pour une utilisation dans des environnements difficiles.