Schneider Electric - Harmony XB5 - tete bouton poussoir a impulsion - D22 - depassant - rouge
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - rouge
nombre de postes de commande - 1
type de lentille - rond
type de bouton - haut
classe de protection (IP), face avant - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110906455
Réf. Sonepar
00002090645
Réf. Fournisseur
ZB5AL4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur du bouton
rouge
nombre de postes de commande
1
type de lentille
rond
type de bouton
haut
classe de protection (IP), face avant
IP66
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
adapté à l'éclairage
Non
avec élément de protection
Non
étiqueté
Non
fonction de commutation encliquetable
Non
à rappel
Oui
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
noir
degré de protection (NEMA), façade
autre
Harmony XB5 - tête bouton poussoir à impulsion - poussoir dépassant - rouge - Ø22 - collerette dépassante - plastique noir - fixation Ø22
Les Atouts de l'article:
Cette tête bouton poussoir à impulsion rouge fournit une interface ergonomique pour le contrôle de vos machines. Elle est facilement combinable avec la gamme Harmony de boutons-poussoirs et de blocs de contacts. Il est ainsi possible d'effectuer une grande variété de fonctions de commande. Elle se distingue clairement visuellement à distance grâce à sa couleur claire. Elle est résistante aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP66. Elle est idéale pour une utilisation dans des environnements difficiles.