Schneider Electric - Harmony XB5 - tete voyant lumineux BA9s - D22 - lisse - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux encastrables - 1
couleur de la lentille - blanc
type de lentille - rond
diamètre de trou - 22.5 mm
classe de protection (IP), face avant - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110908053
Réf. Sonepar
00002090805
Réf. Fournisseur
ZB5AV01
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de voyants lumineux encastrables
1
couleur de la lentille
blanc
type de lentille
rond
diamètre de trou
22.5 mm
classe de protection (IP), face avant
IP66
largeur de l'ouverture
29 mm
hauteur de l'ouverture
29 mm
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
noir
finition de la lentille
haut
Degré de protection (NEMA)
4X, 13
Harmony XB5 - tête de voyant de signalisation - lumineux - BA9s - cabochon dépassant lisse - blanc - Ø22 - fixation Ø22
Les Atouts de l'article:
Cette tête de voyant lumineux blanc à lentille normale de la gamme Harmony XB5 est fournie avec une embase BA9s. Elle offre un indicateur lumineux des opérations de processus et de machine. Elle est clairement reconnaissable visuellement à distance grâce à une couleur claire de la lentille. Elle permet de lire d'un coup d'œil des états de machine complexes. Elle est résistante aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP66. Elle est idéale pour une utilisation dans des environnements difficiles.