Schneider Electric - Harmony ZB5 - corps - DEL integree - 230..240V - LED Universelle
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - autre
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 230...240 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 0...0 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110907957
Réf. Sonepar
00002090795
Réf. Fournisseur
ZB5AVM1
Réf. Commerciale
Schneider Electric
douille
autre
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
230...240 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC
0...0 V
source lumineuse
LED
couleur de la source lumineuse
blanc
transfo intégré
Non
avec résistance série intégrée
Non
source lumineuse fournie
Oui
avec diode intégrée
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
230...240 V
type de tension d'actionnement
AC
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement à vis
type de fixation
fixation frontale
Harmony XB5 - corps - DEL intégrée - 230..240V - LED universelle - plastique - H42mm(hors tout CAO)xL30mm(hors tout CAO)xP32mm(hors tout CAO) - culot de lampe : tout LED - couleur de la source lumineuse : blanc