Schneider Electric - Harmony XB5 - corps de bouton - 2F - raccordement vis-etrier

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110924435

Réf. Sonepar

00002092443

Réf. Fournisseur

ZB5AZ103

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

3 A

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur

0

modèle

intégrable

mode de pose

autre

douille

sans

Harmony XB5 - corps de bouton poussoir ou tournant - 2F - raccordement par vis-étrier

Les Atouts de l'article:

Ce bloc de contact permet un remplacement et une configuration simples et rapides de vos boutons-poussoirs et boutons tournants. Il se monte et se remplace facilement sur une unité complète de bouton-poussoir et de bouton tournant XB5 grâce à un assemblage par clips et se raccorde à vos circuits de commande à l’aide de simples bornes à vis-étriers. Il protège les opérateurs de contacts inattendus avec des circuits sous tension grâce à son degré de protection IP20.