Schneider Electric - Harmony ZB6 - tete pour bouton-pous.- D30mm - tourner pr deverrou. - D16 - roug
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - rouge
diamètre du bouchon - 30 mm
indice de protection (IP) - IP65
type de bouton - haut
fonction de commutation encliquetable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110071559
Réf. Sonepar
00002007155
Réf. Fournisseur
ZB6AS834
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur du bouton
rouge
diamètre du bouchon
30 mm
indice de protection (IP)
IP65
type de bouton
haut
fonction de commutation encliquetable
Oui
type de lentille
rond
diamètre de trou
16.2 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
Degré de protection (NEMA)
autre
adapté à l'éclairage
Non
avec éclairage
Non
à rappel
Non
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
noir
adapté à un arrêt d'urgence
Oui
type de déverrouillage
déverrouillage par rotation
Harmony ZB6 - tête pour bouton-pous.- Ø30mm - tourner pr déverrou. - Ø16 - rouge
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Cet accessoire est une tête de bouton-poussoir d'arrêt d'urgence à enfoncer. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour résister aux environnements les plus difficiles tels que les environnements maritimes ou poussiéreux. Tête de bouton-poussoir d'arrêt d'urgence, coup de poing de diamétre 30, et à déclenchement et accrochage mécanique Tête de bouton-poussoir d'arrêt d'urgence, coup de poing de diamétre 30 avec une collerette plastique et convient à un diamètre de perçage 16 Les performances de la gamme Harmony XB6 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA et certifications Marine. Produit conforme ROHS UE. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application.