Schneider Electric - Harmony cabochon lisse + - noir pour poussoir rond D22
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de la lentille - noir
forme de la lentille - rond
type de construction - plat
diamètre - 0 mm
largeur - 0 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3389110105803
Réf. Sonepar
00002010580
Réf. Fournisseur
ZBA2934
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur de la lentille
noir
forme de la lentille
rond
type de construction
plat
diamètre
0 mm
largeur
0 mm
étiqueté
Oui
diamètre d'encastrement
0 mm
hauteur
0 mm