Schneider Electric - Harmony Jeu de 10 capsules de couleur et marquage differents

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de la lentille - autre

  • forme de la lentille - rond

  • type de construction - plat

  • diamètre - 0 mm

  • largeur - 0 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480334665

Réf. Sonepar

01887033466

Réf. Fournisseur

ZBA79

Réf. Commerciale

Schneider Electric

couleur de la lentille

autre

forme de la lentille

rond

type de construction

plat

diamètre

0 mm

largeur

0 mm

étiqueté

Non

diamètre d'encastrement

22 mm

hauteur

0 mm