Schneider Electric - Harmony - bloc contact - 1O - faible charge - IP5x - raccordement cosses Faston
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3 A
finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3389119034579
Réf. Sonepar
01887903457
Réf. Fournisseur
ZBE1026P3
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
3 A
finition du raccordement électrique
raccordement par fiche plate
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
modèle
relevable
mode de pose
fixation frontale
douille
sans
Harmony - bloc contact simple - faible charge - IP5x - 1O - raccordement par cosses Faston
Les Atouts de l'article:
Ce bloc à contact unique pour contacts à faibles intensité et environnement poussiéreux de la gamme Harmony XB, utilise des connecteurs rapides Faston. Il est compatible avec les unités de commande et de signalisation Harmony XB4 et XB5. Ce bloc de contact, utilisé pour les contacts de commutation à faible puissance, permet de remplacer et de configurer rapidement et facilement des produits de commande et de signalisation spécifiques. Il est facilement installé et remplacé sur les unités de commande et de signalisation XB4 et XB5 et se connecte aux circuits de commande avec des connexions rapides. Il peut être utilisé dans un environnement poussiéreux et protège les opérateurs contre tout contact inattendu avec les circuits sous tension grâce à son indice de protection IP20. 1 million de cycles d'endurance élevée sous une charge de 6 A permet de réduire la maintenance et les dommages dans votre installation. Il a un jeu de couleurs clair pour les types de blocs de contact NO et NC. Sa large plage de températures de fonctionnement de -40 à 70 °C permet une utilisation polyvalente du produit.