Schneider Electric - Harmony emetteur sans pile & sans fil - sans tete
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence radio - 2400 MHz
modulation - FM
couverture - 300 m
nombre de commandes - 1
indice de protection (IP) - IP65
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480334726
Réf. Sonepar
01887033472
Réf. Fournisseur
ZBRT1
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fréquence radio
2400 MHz
modulation
FM
couverture
300 m
nombre de commandes
1
indice de protection (IP)
IP65
système Rollingcode
Non
longueur de code (bit)
0
avec émetteur radio manuel
Oui
contact à poussoir radio encastré
Oui
contact à poussoir radio en saillie
Non
avec codeur radio
Oui
couvercle de protection du clavier
Non
alimentation en courant
autre
Harmony émetteur sans pile & sans fil - sans tête - H41,5mmxL30mmxP43mm (hors tout CAO) - IP30 - diamètre de fixation : 22mm - plastique - fréquence de transmission : 2405 MHz