Schneider Electric - Harmony XB5 - protection noire souple - pour prises USB ou RJ45 - IP65-IP67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de la lentille - noir
forme de la lentille - rond
type de construction - plat
diamètre - 22 mm
étiqueté - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481194220
Réf. Sonepar
01887119422
Réf. Fournisseur
ZBSP1
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur de la lentille
noir
forme de la lentille
rond
type de construction
plat
diamètre
22 mm
étiqueté
Non
diamètre d'encastrement
22 mm