Schneider Electric - Harmony - bloc lumineux XB4-XB5 - 24VACDC -LED Universelle - racc vis etrier
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 24...24 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110089615
Réf. Sonepar
00002008961
Réf. Fournisseur
ZBVB1
Réf. Commerciale
Schneider Electric
douille
sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
24...24 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC
24...24 V
source lumineuse
LED
couleur de la source lumineuse
blanc
transfo intégré
Non
avec résistance série intégrée
Non
source lumineuse fournie
Oui
avec diode intégrée
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
24...24 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement à vis
type de fixation
fixation frontale
Harmony XB4 et XB5 - bloc lumineux - Universelle - LED protégée - fixe - 24VCA/CC 50/60Hz - bornes vis-étrier <= 2 x 1,5mm² avec embout EN 60947-1 | bornes vis-étrier >= 1 x 0,22 mm² sans embout EN 60947-1 - utilisation -40...70°C
Les Atouts de l'article:
Schneider Electric met à votre disposition une riche gamme de boutons poussoirs, de boutons tournants, de voyants et d'accessoires en lien avec vos besoins La gamme Harmony, conçue et développée par Schneider Electric, répond à la plupart des besoins des applications industrielles, des bâtiments et des infrastructures Le produit présenté est un bloc lumineux à DEL intégrée conçu pour être alimenté en 24 V CA/CC Il est équipé de bornes de type vis-étrier Vendu par lots de 5, cet élément est compatible avec les produits des gammes XB4 ou XB5 Pleinement adapté aux utilisations en extérieur, ce produit est résistant aux vibrations et aux températures allant de -40°C à 70°C La gamme de produits Harmony se caractérise par sa flexibilité et sa robustesse