Schneider Electric - Harmony - etiquette 8x27 - vierge - fond noir ou rouge
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signification de l'impression - sans
impression symboles ISO - sans
couleur - noir
forme - rectangulaire
largeur - 27 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110096026
Réf. Sonepar
00002009602
Réf. Fournisseur
ZBY0101
Réf. Commerciale
Schneider Electric
signification de l'impression
sans
impression symboles ISO
sans
couleur
noir
forme
rectangulaire
largeur
27 mm
hauteur
8 mm
diamètre externe
22 mm