Schneider Electric - Harmony - porte-etiquette 30x40 + etiquette 'EN SERVICE' 8x27 - blanc-noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signification de l'impression - autre
langue de l'impression - français
impression symboles ISO - sans
couleur - noir
forme - rectangulaire
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110093216
Réf. Sonepar
00002009321
Réf. Fournisseur
ZBY2111
Réf. Commerciale
Schneider Electric
signification de l'impression
autre
langue de l'impression
français
impression symboles ISO
sans
couleur
noir
forme
rectangulaire
largeur
30 mm
hauteur
40 mm
diamètre externe
22 mm
Harmony XB4 | XB5 - porte-étiquette + étiquette repérée - pour unités de commande & signalisation Ø 22 mm - 30 x 40 mm - 1 côté noir marqué EN SERVICE en blanc | 1 côté rouge
Les Atouts de l'article:
Ce porte-étiquette de la gamme Harmony XB possède un marquage « EN SERVICE » sur un fond noir ou rouge. Il est compatible avec les boutons-poussoirs et les voyants Harmony XB4 et XB5. Ce porte-étiquette vous permet de personnaliser l'unité de contrôle avec une étiquette gravée, conformément au design approuvé par votre client. Il est compatible avec toute unité de commande ou de signalisation Harmony Ø 22 mm standard. Il fournit un marquage clair et résistant sur l'étiquette, avec un contraste élevé.