Schneider Electric - Harmony - porte-etiquette 30x40 + etiquette 'REARMEMENT' 8x27 - blanc-rouge

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signification de l'impression - autre

  • langue de l'impression - français

  • impression symboles ISO - autre

  • couleur - rouge

  • forme - rectangulaire

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110093612

Réf. Sonepar

00002009361

Réf. Fournisseur

ZBY2123

Réf. Commerciale

Schneider Electric

signification de l'impression

autre

langue de l'impression

français

impression symboles ISO

autre

couleur

rouge

forme

rectangulaire

largeur

30 mm

hauteur

40 mm

diamètre externe

22 mm

Harmony XB4 | XB5 - porte-étiquette + étiquette repérée - pour unités de commande & signalisation Ø 22 mm - 30 x 40 mm - 1 côté rouge marqué REARMEMENT en blanc

Les Atouts de l'article:

Ce porte-étiquette de la gamme Harmony XB possède un marquage « REARMEMENT » sur un fond rouge. Il est compatible avec les boutons-poussoirs et les voyants Harmony XB4 et XB5. Ce porte-étiquette vous permet de personnaliser l'unité de contrôle avec une étiquette gravée, conformément au design approuvé par votre client. Il est compatible avec toute unité de commande ou de signalisation Harmony Ø 22 mm standard. Il fournit un marquage clair et résistant sur l'étiquette, avec un contraste élevé.