Schneider Electric - Harmony - porte-etiquette 30x40 + etiquette 'I-O-II' 8x27 - blanc-noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signification de l'impression - autre
impression symboles ISO - symbole « I-0-II »
couleur - noir
forme - rectangulaire
largeur - 30 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110092875
Réf. Sonepar
00002009287
Réf. Fournisseur
ZBY2186
Réf. Commerciale
Schneider Electric
signification de l'impression
autre
impression symboles ISO
symbole « I-0-II »
couleur
noir
forme
rectangulaire
largeur
30 mm
hauteur
40 mm
diamètre externe
22 mm
Harmony XB4 | XB5 - porte-étiquette + étiquette repérée - pour unités de commande & signalisation Ø 22 mm - 30 x 40 mm - 1 côté noir marqué I-O-II en blanc | 1 côté rouge
Les Atouts de l'article:
Ce porte-étiquette de la gamme Harmony XB possède un marquage « I-O-II » sur un fond noir ou rouge. Il est compatible avec les boutons-poussoirs et les voyants Harmony XB4 et XB5. Ce porte-étiquette vous permet de personnaliser l'unité de contrôle avec une étiquette gravée, conformément au design approuvé par votre client. Il est compatible avec toute unité de commande ou de signalisation Harmony Ø 22 mm standard. Il fournit un marquage clair et résistant sur l'étiquette, avec un contraste élevé.