Schneider Electric - Harmony - porte etiquette affleurant 30x40 + etiquette 8x27 fond noir-rouge
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 40 mm
hauteur - 30 mm
diamètre de trou - 22.5 mm
couleur - autre
forme - rectangulaire
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3389110095890
Réf. Sonepar
00002009589
Réf. Fournisseur
ZBY2H101
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
40 mm
hauteur
30 mm
diamètre de trou
22.5 mm
couleur
autre
forme
rectangulaire
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
Harmony XB4 | XB5 - porte-étiquette + étiquette vierge - pour unités de commande & signalisation à tête ronde Ø 22 mm - 30 x 40 mm - non marqué - 1 côté noir | 1 côté rouge - encastré