Schneider Electric - Harmony porte etiquette 30 x 50 mm standard - D22 - avec etiquette vierge
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signification de l'impression - autre
langue de l'impression - autre
impression symboles ISO - autre
couleur - noir
forme - rectangulaire
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3389110095869
Réf. Sonepar
00002009586
Réf. Fournisseur
ZBY6101
Réf. Commerciale
Schneider Electric
signification de l'impression
autre
langue de l'impression
autre
impression symboles ISO
autre
couleur
noir
forme
rectangulaire
largeur
30 mm
hauteur
50 mm
diamètre externe
22 mm
Harmony XB4 | XB5 - porte-étiquette + étiquette vierge - pour unités de commande & signalisation à tête ronde ou carrée Ø 22 mm - 30 x 50 mm - non marqué - 1 côté blanc | 1 côté rouge
Les Atouts de l'article:
La gamme Harmony de Schneider Electric met à votre disposition un ensemble d'accessoires de commande et de signalisation en lien avec vos besoins Conçue et développée par Schneider Electric, cette gamme de produits répond à la plupart des besoins des applications industrielles, des bâtiments et des infrastructures L'accessoire de marquage présenté est un porte-étiquette gris d'une dimension de 50mm de haut par 30mm de large muni d'une étiquette vierge blanche mesurant 18mm par 27mm Vous pouvez fixer cet élément sur des unités de commande et de signalisation d'un diamètre de 22mm des gammes Harmony XB5 et XB4 La gamme de produits Harmony se caractérise par sa simplicité d'installation, sa flexibilité et sa robustesse