Schneider Electric - Harmony - porte etiquette affleurant - 30x40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 30 mm
hauteur - 40 mm
diamètre de trou - 22.5 mm
couleur - noir
forme - rectangulaire
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110095883
Réf. Sonepar
00002009588
Réf. Fournisseur
ZBZ34
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
30 mm
hauteur
40 mm
diamètre de trou
22.5 mm
couleur
noir
forme
rectangulaire
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
Harmony XB4 | XB5 - porte-étiquette - pour unités de commande & signalisation à tête ronde Ø 22 mm - 30 x 40 mm - encastré