Telemecanique Sensors France - ZC2JC - corps inter posit fixe appl très sévères - 1 C/O - act brusque - PG13

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • fonction de commutation - interrupteur à rupture rapide

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • type d'interface - sans

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110325331

Réf. Sonepar

00002032533

Réf. Fournisseur

ZC2JC1

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

indice de protection (IP)

IP65

fonction de commutation

interrupteur à rupture rapide

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

1

type d'interface

sans

finition de l'élément d'actionnement

sans

matériau du boîtier/corps

métal

finition du raccordement électrique

autre

hauteur du capteur

81 mm

largeur du capteur

40 mm

longueur du capteur

41 mm

diamètre du capteur

0 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

3 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V

0.27 A

fonction de commutation encliquetable

Non

sortie électronique

Non

manœuvre positive d'ouverture

Non

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

sans

type de construction du boîtier

Quader

revêtement du boîtier

autre

orientation de l'élément d'actionnement

autre

avec affichage du statut

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

température ambiante en fonctionnement

-25...70 °C

TeSensors ZC2JC - corps interrupteur de position application sévères capteur de fin de course format métal fixe - tête sans - 1 C/O à action brusque contacts argent - temp -25/+70°C - entrée PG13 inclus - LHP 40x81x41mm - IP65 IK08