Telemecanique Sensors France - ZCDE - élément d'entrée PE pour inter position entrée PG11 métal

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble - 0...0 mm

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 11

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110192360

Réf. Sonepar

00002019236

Réf. Fournisseur

ZCDEG11

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

pour diamètre de câble

0...0 mm

type de filetage

PG

taille de filetages métrique/PG

11

matériau

métal

indice de protection (IP)

autre

sans halogène

Non

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz

autre

inclinaison du filetage

0 mm

longueur de filetage

0 mm

dimension du profil

0 mm

dimension angulaire hexagonale

0 mm

qualité du matériau

autre

traitement de la surface

autre

renforcé en fibre de verre

Non

résistant aux chocs

Non

couleur

autre

numéro RAL

0

protection contre les courbures

Non

avec contre-écrou

Non

fixation sans contre-écrou

Non

modèle

autre

joint multi-passages

Non

raccord à écrou de câble plat

Non

serre cable

Non

type de garniture d’étanchéité

anneau d'étanchéité à découper

raccord à écrou divisible

Non

température d'utilisation

0...0 °C

version anti-déflagration

Non

pour Ex-Zone gaz

sans

pour poussière Ex-Zone

sans

pour câble blindé

Non

finition CEM

Non

blindé

Non

Telemecanique Sensors ZCDE - éléments d'entrée presse-étoupe pour corps d'interrupteur de position type ZCDxx - entrée PG11 métal - capteur de fin de course