Telemecanique Sensors France - ZCMC - connexion pré-câblée IDP - 2 pôles NC+NO à action brusque - câble 1m

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • nombre de pôles - 2

  • longueur du câble - 1 m

  • matériau de la gaine de câble - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110221695

Réf. Sonepar

00002022169

Réf. Fournisseur

ZCMC21L1

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

finition raccordement électrique, côté champ

autre

type de contact à fiche, côté champ

mâle (fiche)

nombre de pôles

2

longueur du câble

1 m

matériau de la gaine de câble

autre

disposition de la rampe de câble, côté champ

coudé

disposition de la rampe de câble, côté boîtier

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier

autre

type de contact à fiche, côté boîtier

mâle (fiche)

sans halogène

Non

couleur de la gaine de câble

noir

avec affichage LED

Non

blindé

Non

type de câble

multiconducteur

réticulé

Non

matériau du corps de base de contact

autre

matériau du revêtement de contact

autre

température extérieure admissible du câble, fixe

0...0 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement

0...0 °C

courant assigné In

0 A

tension assignée (Ue)

0 V

résistance de contact

0 mOhm

indice de protection (IP)

autre

Telemecanique Sensors ZCMC - interrupteur de position connexion pré-câblée - 2 pôles NC+NO à action brusque - capteur de fin de course - câble PVC 1m