Telemecanique Sensors France - ZCMD - corps inter. de position métal O+F - cable 1m précablé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
fonction de commutation - interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
type d'interface - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119621922
Réf. Sonepar
01887962192
Réf. Fournisseur
ZCMD21L1SDQ
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
indice de protection (IP)
IP66
fonction de commutation
interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
type d'interface
sans
finition de l'élément d'actionnement
sans
matériau du boîtier/corps
métal
finition du raccordement électrique
avec câble préconfectionné
hauteur du capteur
52 mm
largeur du capteur
30 mm
longueur du capteur
16 mm
diamètre du capteur
0 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
1.5 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V
0.1 A
fonction de commutation encliquetable
Non
sortie électronique
Non
manœuvre positive d'ouverture
Oui
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
sans
type de construction du boîtier
Quader
revêtement du boîtier
autre
orientation de l'élément d'actionnement
autre
avec affichage du statut
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
température ambiante en fonctionnement
-25...70 °C
Telemecanique Sensors - ZCMD - corps interrupteur de position capteur de fin de course format miniature métal - 2NO+2NC - action rupture brusque - reperes Ferroviaire - débrochable