Schneider Electric - Harmony - corps de de joystick de commande 4 directions - D22 -1OF par directio
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110286083
Réf. Sonepar
00002028608
Réf. Fournisseur
ZD4PA203
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
3 A
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
modèle
intégrable
mode de pose
fixation frontale
douille
sans
Harmony - corps de de joystick de commande 4 directions - Ø22 -1OF par direction
Les Atouts de l'article:
Ce corps complets pour manipulateur delà gamme Harmony XB fonctionne dans 4 directions et utilise des borniers à vis-étriers. Il a une collerette métallique chromée. Ce corps complets pour manipulateur est pré-monté sur un collier de fixation du corps et permet le remplacement et la configuration rapides et faciles de vos contrôleurs de joystick avec un fonctionnement 4 directions. Il s'installe et se remplace facilement sur les manettes de commande complètes XB4 et se raccorde aux circuits de commande par de simples connexions à vis-étriers. Grâce à son indice de protection IP20, il protège les opérateurs contre tout contact inattendu avec les circuits sous tension. Une haute endurance de 1 million de cycles permet de réduire la maintenance et les dommages dans votre installation. Il a un jeu de couleurs clair pour les types de blocs de contact NO et NF.