Description
Harmony XAL | XAPS - bloc de contacts - 1F à action dépendante - pour boîtes XAPS et boutons XB5 Ø 22 mm - montage arrière - borniers à vis-étrier
•Les atouts de l'article:
Assemblez vos éléments Harmony grâce à ce bloc de contact de couleur grise de marque Schneider Electric.Harmony, une gamme modulaire complète et moderne offrant un large choix de modèles sobres et robustes s'adaptant aux cadres de travail de vos clients de l'industrie et du bâtiment.
Cette gamme de produits s'adapte à des conditions extrêmes de travail, elle convient à des emplois en extérieur avec une tolérance aux températures comprises entre -40° C et 70° C.
Cet article est résistant aux vibrations.Par son design sobre et épuré, ce bloc de contact s'intégrera parfaitement dans tous les environnements.
Cet article possède un contact de type 1F et peut être utilisé avec des produits XAL et XAPS.Vous pouvez réaliser vos branchements électriques en toute simplicité grâce à ce bloc de contact.La gamme Harmony dispose d'une offre complète de commandes et d'accessoires d'assemblage robustes et faciles à installer.
•Les atouts de l'article:
Assemblez vos éléments Harmony grâce à ce bloc de contact de couleur grise de marque Schneider Electric.Harmony, une gamme modulaire complète et moderne offrant un large choix de modèles sobres et robustes s'adaptant aux cadres de travail de vos clients de l'industrie et du bâtiment.
Cette gamme de produits s'adapte à des conditions extrêmes de travail, elle convient à des emplois en extérieur avec une tolérance aux températures comprises entre -40° C et 70° C.
Cet article est résistant aux vibrations.Par son design sobre et épuré, ce bloc de contact s'intégrera parfaitement dans tous les environnements.
Cet article possède un contact de type 1F et peut être utilisé avec des produits XAL et XAPS.Vous pouvez réaliser vos branchements électriques en toute simplicité grâce à ce bloc de contact.La gamme Harmony dispose d'une offre complète de commandes et d'accessoires d'assemblage robustes et faciles à installer.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier