SECURITE COMMUNICATION - Honeywell Home carillon transfo incorpore big ben - 2 notes blanc

SECURITE COMMUNICATIONS SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • volume - 80 dB

  • type de courant - AC

  • mode de pose - saillie

  • sans fil - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5004100214171

Réf. Sonepar

00130021417

Réf. Fournisseur

D3230

Réf. Commerciale

SECURITE COMMUNICATION

couleur du boîtier/corps

autre

volume

80 dB

type de courant

AC

mode de pose

saillie

sans fil

Non

matériau du boîtier/corps

plastique

indice de protection (IP)

IP20

batterie incorporée

Non

largeur en nombre de modules

0

Honeywell Home carillon transfo incorpore big ben - 2 notes blanc

Les Atouts de l'article:

Carillon filaire son électromécanique • Alimentation par transformateur incorporé. • Niveau sonore max : 80dB. • Dimensions (HxLxP) : Carillon D3230 : 171 x 105 x 49 mm.