SECURITE COMMUNICATION - Honeywell Home transfo 8v - 1a - saillie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension primaire - 230 V
tension secondaire 1 - 8 V
intensité de courant secondaire 1 - 1 A
courant de sortie max. - 1 A
type de transfo - transformateur de sonnerie standard
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5004100611611
Réf. Sonepar
00130061161
Réf. Fournisseur
D753
Réf. Commerciale
SECURITE COMMUNICATION
tension primaire
230 V
tension secondaire 1
8 V
intensité de courant secondaire 1
1 A
courant de sortie max.
1 A
type de transfo
transformateur de sonnerie standard
tension secondaire 3
0 V
intensité de courant secondaire 3
0 A
puissance de sortie max.
8 W
apparent
Oui
montage encastré
Non
adapté à un montage sur rail
Non
longueur
91 mm
largeur
53 mm
hauteur
91 mm
largeur en nombre de modules
3
protégé contre les courts-circuits
Oui
protection contre les températures
Non
Avec dispositif on/off
Non
Honeywell Home transfo 8v - 1a - saillie
Les Atouts de l'article:
Transformateur d’alimentation 230 Vac / 8V-1A; montage saillie