SECURITE COMMUNICATION - Honeywell Home kit carillon sans fil 200m - gris- halo lumineux - 8 melodies
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - gris
volume - 90 dB
type de courant - DC
mode de pose - saillie
sans fil - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5004100967510
Réf. Sonepar
00130096751
Réf. Fournisseur
DC915SGL
Réf. Commerciale
SECURITE COMMUNICATION
couleur du boîtier/corps
gris
volume
90 dB
type de courant
DC
mode de pose
saillie
sans fil
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
indice de protection (IP)
IP3X
batterie incorporée
Non
portée de transmission max.
200 m
Honeywell Home kit carillon sans fil 200m - gris- halo lumineux - 8 melodies
Les Atouts de l'article:
Carillon sans fil 200m, gris • Le Halo et la LED émettent des alertes visuelles, idéales lorsque le mode sommeil est activé ou lorsque l’environnement est bruyant • Le mode silencieux coupe le son de la sonnette pendant 3, 6, 9, 12 heures, ou de manière permanente • Réglage du volume, jusqu’à 90 dB, audible à 100 m • Choix entre 11 mélodies de qualité numérique • Portée sans fil de 200 m*. Associez deux carillons pour augmenter la portée et passer de 200 à 400 m • Durée de vie des piles allant jusqu’à 5 ans • Prise USB externe 5V 500mA : possibilité d’enlever les piles et de faire fonctionner le carillon sur secteur