Securlite - VOILA START Blanc E27 Ø340mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 23 W
indice de protection (IP) - IP55
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
classe de protection - II
couleur du boîtier/corps - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663330000040
Réf. Sonepar
00195000011
Réf. Fournisseur
10000011
Réf. Commerciale
Securlite
puissance du système
23 W
indice de protection (IP)
IP55
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
classe de protection
II
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
23...23 W
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
autre
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
plastique structuré
finition du paralume
blanc
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
ballast électronique
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-5...25 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Oui
avec détecteur crépusculaire
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
hauteur/profondeur
105 mm
diamètre externe
340 mm
Hublot VOILA START E27 Blanc diffuseur structuré polycarbonate Ø340mm IK10/20 j IP55 vis inox antivandalisme avec détection
Les Atouts de la gamme:
Hublot résidentiel pour parties communes, antivandalisme IK10/20 J, IP55, basse consommationLuminaire rond (Ø 340x105 mm) en polycarbonate recyclé, diffuseur polycarbonate clair prismatiqueFermeture par vis inox antivandales imperdablesOFG