Securlite - VOILA Blanc LED 1075lm 4000K Ø340mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 9.7 W
flux lumineux utile - 1075 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP55
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 72000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663330004345
Réf. Sonepar
00195119742
Réf. Fournisseur
106004119702
Réf. Commerciale
Securlite
puissance du système
9.7 W
flux lumineux utile
1075 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP55
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
72000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
plastique opalin
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
72000 h
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-5...25 °C
avec détecteur de mouvement
Oui
avec détecteur crépusculaire
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
efficience du luminaire
111 lm/W
couleur de la lumière
blanc
hauteur/profondeur
105 mm
diamètre externe
340 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
105 mm
section de conducteur
1.5 mm²
Hublot VOILA LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate Ø340mm IK10/20 j IP55 1075lm 4000K avec détection visserie inox cruciforme
Les Atouts de la gamme:
Hublot résidentiel pour parties communes, antivandalisme IK10/20 J, IP55, basse consommationRecyclé, résistant, réparableLuminaire rond (Ø 340x105 mm) en polycarbonate recyclé, diffuseur opalescentFermeture par vis inox antivandales imperdablesOFG