Securlite - VOILA Blanc LED 1505lm 4000K Ø340mm

SECURLITE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 13 W

  • flux lumineux utile - 1505 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP55

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3663330005557

Réf. Sonepar

00195610411

Réf. Fournisseur

10610411

Réf. Commerciale

Securlite

puissance du système

13 W

flux lumineux utile

1505 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP55

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

blanc

adapté à un montage encastré

Non

montage en ligne continue possible

Non

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

matériau du boîtier/corps

plastique

matériau de la verrine

plastique opalin

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

répartition lumineuse

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

72000 h

protection contre l'incendie « D »

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-5...25 °C

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

avec détecteur de mouvement

Oui

avec détecteur crépusculaire

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

efficience du luminaire

116 lm/W

couleur de la lumière

blanc

hauteur/profondeur

105 mm

diamètre externe

340 mm

Hublot VOILA LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate Ø340mm IK10/20 j IP55 1505lm 4000K vis inox antivandalisme avec détection

Les Atouts de la gamme:

Hublot résidentiel pour parties communes, antivandalisme IK10/20 J, IP55, basse consommationRecyclé, résistant, réparableLuminaire rond (Ø 340x105 mm) en polycarbonate recyclé, diffuseur opalescentFermeture par vis inox antivandales imperdablesOFG