Securlite - TITAN E Anthracite LED 3870lm 3000K L1370mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 43 W
flux lumineux utile - 3870 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - > IK10
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663330032232
Réf. Sonepar
00195000172
Réf. Fournisseur
63751300
Réf. Commerciale
Securlite
puissance du système
43 W
flux lumineux utile
3870 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
> IK10
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
titane
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
pas de variation
Oui
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-5...25 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
efficience du luminaire
90 lm/W
largeur
240 mm
hauteur/profondeur
91 mm
longueur
1370 mm
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
E
Encastré TITAN E LED Anthracite diffuseur opalescent polycarbonate L1370mm IK11++/120 j IP65 3870lm 3000K vis inox antivandalisme sans détection
Les Atouts de la gamme:
Luminaire en acier conçu pour les lieux et souterrains soumis à l'hypervandalisme, IK11++ 120J, IP65Version encastrée : corps et cadre en inox 304L peint ou version tout inox brossé 316L, diffuseur polycarbonate opalescentVisserie inox antivandaleOFG