fin de vie

Securlite - Fila 100 diff. satine 2 x 21 W T5 G5 B.E. + Detecteur Pro

SECURLITE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à un montage en applique - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Oui

  • adapté à un montage en saillie - Oui

  • source lumineuse - lampe fluorescente D=16 mm

  • source lumineuse fournie - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3663330039798

Réf. Sonepar

00195129427

Réf. Fournisseur

760970129406

Réf. Commerciale

Securlite

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en saillie

Oui

source lumineuse

lampe fluorescente D=16 mm

source lumineuse fournie

Non

nombre de lampes/modules

2

douille

G5

couleur du boîtier/corps

acier inoxydable

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

ballast électronique

indice de protection (IP)

IP67

indice de protection contre les chocs (IK)

> IK10

classe de protection

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-5...25 °C

avec détecteur de mouvement

Oui

avec détecteur crépusculaire

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

puissance du système

42 W

largeur

100 mm

hauteur/profondeur

112 mm

longueur

1120 mm

Fila 100 diff. satiné 2 x 21 W T5 G5 B.E. + Détecteur Pro