Europole - Spot BE BETTER - bague GU10 rond fixe, blanc IP20

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - II

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • réglabilité - non ajustable

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592000520

Réf. Sonepar

00584002300

Réf. Fournisseur

2300

Réf. Commerciale

Europole

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

II

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

blanc

réglabilité

non ajustable

source lumineuse

LED interchangeable

source lumineuse fournie

Non

nombre de lampes/modules

1

douille

GU10

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

transformateur électronique

appareillage fourni

Oui

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

hauteur/profondeur

90 mm

diamètre externe

84 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

90 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

compatible IFTTT

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Spot BE BETTER - bague rond fixe, blanc, classe II, IP20, GU10, compatible volume salle de bain : non, compatible isolants : non.

Les Atouts de l'article:

Spot EUROPOLE BE BETTER - bague rond fixe, blanc, optique, 230VAC, GU10, classe de protection II, IP20, compatible volume salle de bain : non, compatible isolants : non. Dimension collerette : diamètre 84mm. Diamètre d'encastrement : 60mm. Patère rapide incluse : Oui, kit optiques spoterie inclus : non. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Fixation de la lampe par bague. Livré avec douille GU10 pré-connectée. Pour lampe LED 6W max. (non incluse).