Europole - LAMPE LED GU10 4000K 5W 430lm 60° 230VAC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 5...5 W
Culot - GU10
flux lumineux - 430...430 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592019416
Réf. Sonepar
00584405331
Réf. Fournisseur
405331
Réf. Commerciale
Europole
puissance de la lampe
5...5 W
Culot
GU10
flux lumineux
430...430 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Oui
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
type de tension
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612
430 lm
efficacité lumineuse de la lampe
86 lm/W
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale moyenne
20000 h
commande à distance possible
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
LAMPE LED GU10 blanc 4000K, IRC>80, 5W, 430lm (86lm/W), optique 60°, 230VAC, GU10, classe de protection II. Durée de vie : 20000h. Dimmable : Non.
Les Atouts de l'article:
LAMPE LED GU10 EUROPOLE blanc 4000K, IRC>80, 5W, 430lm (86lm/W), optique 60°, 230VAC, GU10, classe de protection II. Durée de vie : 20000h. Dimmable : Non.