Europole - Alim LED'TRONIC 24 75W classe II, IP20 non dimmable 24VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de sortie - 75...75 W
adapté à une tension constante - Oui
pas de variation - Oui
boîtier - boîtier en plastique
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592019539
Réf. Sonepar
00584420475
Réf. Fournisseur
420475
Réf. Commerciale
Europole
puissance de sortie
75...75 W
adapté à une tension constante
Oui
pas de variation
Oui
boîtier
boîtier en plastique
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
longueur
185 mm
largeur
60 mm
hauteur
30 mm
Alimentation LED'TRONIC 24 75W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Entrée : 230VAC. Sortie : 24VDC/3,1A. Classe II, IP20. Non dimmable.
Les Atouts de l'article:
Alimentation EUROPOLE LED'TRONIC 24 75W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Tension d'entrée : 230VAC. Tension de sortie : 24VDC. Courant de sortie : 3,1A. Classe de protection : II, IP20. Non dimmable. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1, nombre de sorties physiques : 1. Températures de fonctionnement : -20°C/+45°C. Verrouillage du capot faisant office de serre-câble.