Europole - Alim LED'TRONIC 350 12W classe II, IP20 non dimmable 350mA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 3...38 V
courant de sortie - 350...350 mA
puissance de sortie - 12...12 W
pas de variation - Oui
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592001145
Réf. Sonepar
00584000545
Réf. Fournisseur
4212
Réf. Commerciale
Europole
tension de sortie
3...38 V
courant de sortie
350...350 mA
puissance de sortie
12...12 W
pas de variation
Oui
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
longueur
121 mm
largeur
45 mm
hauteur
20 mm
Alimentation LED'TRONIC 350 12W. Convertisseur électronique pour éclairage LED intensité constante. Entrée : 230VAC. Sortie : 3-38VDC/350mA. Classe II, IP20. Non dimmable.
Les Atouts de l'article:
Alimentation EUROPOLE LED'TRONIC 350 12W. Convertisseur électronique pour éclairage LED intensité constante. Tension d'entrée : 230VAC. Tension de sortie : 3-38VDC. Courant de sortie : 350mA. Classe de protection : II, IP20. Non dimmable. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1, nombre de sorties physiques : 1. Températures de fonctionnement : -20°C/+45°C. Verrouillage du capot faisant office de serre-câble.