Europole - Alim LED'TRONIC 12 30W classe I, IP66 non dimmable 12VDC

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 12...12 V

  • puissance de sortie - 30...30 W

  • adapté à une tension constante - Oui

  • pas de variation - Oui

  • boîtier - boîtier métallique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592027718

Réf. Sonepar

00584001036

Réf. Fournisseur

4212030

Réf. Commerciale

Europole

tension de sortie

12...12 V

puissance de sortie

30...30 W

adapté à une tension constante

Oui

pas de variation

Oui

boîtier

boîtier métallique

indice de protection (IP)

IP66

classe de protection

I

longueur

232 mm

largeur

36.5 mm

hauteur

27 mm

Alimentation LED'TRONIC 12 30W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Entrée : 230VAC. Sortie : 12VDC/2,5A. Classe I, IP66, câblé de 0,5m. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Alimentation EUROPOLE LED'TRONIC 12 30W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Tension d'entrée : 230VAC. Tension de sortie : 12VDC. Courant de sortie : 2,5A. Classe de protection : I, IP66, câblé de 0,5m, HO5RN-F (prim : 3x0,75mm²/sec : 2x0,75mm²). Non dimmable. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1, nombre de sorties physiques : 1. Températures de fonctionnement : -20°C/+45°C.