Europole - Alim LED'TRONIC 12 100W classe I, IP68 non dimmable 12VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 12...12 V
puissance de sortie - 100...100 W
adapté à une tension constante - Oui
pas de variation - Oui
boîtier - boîtier métallique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592027732
Réf. Sonepar
00584212100
Réf. Fournisseur
4212100
Réf. Commerciale
Europole
tension de sortie
12...12 V
puissance de sortie
100...100 W
adapté à une tension constante
Oui
pas de variation
Oui
boîtier
boîtier métallique
indice de protection (IP)
IP68
classe de protection
I
longueur
194 mm
largeur
73 mm
hauteur
53 mm
Alimentation LED'TRONIC 12 100W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Entrée : 230VAC. Sortie : 12VDC/8,3A. Classe I, IP68, câblé de 0,3m. Non dimmable.
Les Atouts de l'article:
Alimentation EUROPOLE LED'TRONIC 12 100W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Tension d'entrée : 230VAC. Tension de sortie : 12VDC. Courant de sortie : 8,3A. Classe de protection : I, IP68, câblé de 0,3m, HO5RN-F. Non dimmable. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1, nombre de sorties physiques : 1. Températures de fonctionnement : -20°C/+45°C.