fin de vie

Europole - Bandeau Led 5m FORT FLEX IP20 3000K 15W/m 1373lm/m 24VDC

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe par mètre - 15 W

  • longueur - 5000 mm

  • flux lumineux par mètre - 1373 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592019973

Réf. Sonepar

00584000729

Réf. Fournisseur

422000

Réf. Commerciale

Europole

puissance de la lampe par mètre

15 W

longueur

5000 mm

flux lumineux par mètre

1373 lm

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

III

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

modèle

bande

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre

140

type de tension

DC

angle de rayonnement

120 °

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

largeur

10 mm

hauteur/profondeur

2.5 mm

longueur des sections individuelles

50 mm

avec embout de fermeture

Non

avec ensemble de raccordement

Non

auto-adhésif

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Bandeau Led 5m FORT FLEX IP20, blanc 3000K, IRC90, SDCM5, 15W/m, 1373lm/m 91,53lm/W, 140LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 50mm. IP20, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE 5m FORT FLEX IP20, blanc 3000K, IRC90, SDCM5, 15W/m, 1373lm/m (91,53lm/W), 140LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III. Sécable tous les 50mm. IP20, compatible volume salle de bain : non, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.