Europole - Alim LEDTRONIC 250-1000 30W classe II, IP20 non dimmable 8-42VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 8...42 V
courant de sortie - 700...700 mA
puissance de sortie - 30...30 W
pas de variation - Oui
boîtier - boîtier en plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592001305
Réf. Sonepar
00584000554
Réf. Fournisseur
4272
Réf. Commerciale
Europole
tension de sortie
8...42 V
courant de sortie
700...700 mA
puissance de sortie
30...30 W
pas de variation
Oui
boîtier
boîtier en plastique
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
longueur
115 mm
largeur
45 mm
hauteur
21 mm
Alimentation LEDTRONIC 250-1000 30W. Convertisseur électronique pour éclairage LED intensité constante universel, large plage de courant réglable par switch. Entrée : 230VAC. Sortie : 8-42VDC/250-1000mA. Classe II, IP20, . Non dimmable.
Les Atouts de l'article:
Alimentation EUROPOLE LEDTRONIC 250-1000 30W. Convertisseur électronique pour éclairage LED intensité constante universel, large plage de courant réglable par switch. Tension d'entrée : 230VAC. Tension de sortie : 8-42VDC. Courant de sortie : 250-1000mA. Classe de protection : II, IP20. Non dimmable. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1, nombre de sorties physiques : 1. Températures de fonctionnement : -25°C/+50°C. Verrouillage du capot faisant office de serre-câble.