Europole - Alim SMART 0-1/10V 24 60W classe I, IP68 dimmable 24VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 0...10 V
puissance de sortie - 60...60 W
pas de variation - Non
indice de protection (IP) - IP68
classe de protection - I
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592027817
Réf. Sonepar
00584324060
Réf. Fournisseur
4324060
Réf. Commerciale
Europole
tension de sortie
0...10 V
puissance de sortie
60...60 W
pas de variation
Non
indice de protection (IP)
IP68
classe de protection
I
Alimentation SMART 0-1/10V 24 60W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante et variation d'intensité lumineuse. Entrée : 90-305VAC. Sortie : 24VDC/2,5A. Classe I, IP68, câblé de 0,5m. Dimmable, variation 0-10V.
Les Atouts de l'article:
Alimentation EUROPOLE SMART 0-1/10V 24 60W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante et variation d'intensité lumineuse. Tension d'entrée : 90-305VAC. Tension de sortie : 24VDC. Courant de sortie : 2,5A. Classe de protection : I, IP68, câblé de 0,5m, HO5RN-F (prim : 3x0,75mm²/sec : 2x0,75mm² + câble 0-10V 2x0,75mm²). Dimmable : Oui, variation 0-10V. Protocole utilisé : 0/10V, commande à distance : Non, interface de communication : variateur 0/10V, transmission de signal : Filaire. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1, nombre de sorties physiques : 1. Températures de fonctionnement : -20°C/+45°C.