Europole - Bandeau Led 0,5m LONG FLEX 11 3000K 11W/m 962lm/m 230VAC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 11 W
longueur - 500 mm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592021310
Réf. Sonepar
00584435650
Réf. Fournisseur
435650
Réf. Commerciale
Europole
puissance de la lampe par mètre
11 W
longueur
500 mm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
tension de lampe
230...230 V
modèle
bande
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre
276
type de tension
AC
largeur
20 mm
hauteur/profondeur
7.5 mm
longueur des sections individuelles
500 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Bandeau Led 0,5m LONG FLEX 11, blanc 3000K, IRC>80, SDCM5, 11W/m, 962lm/m 137,43lm/W, 276LED/m, 120°, 230VAC. Sécable tous les 500mm. IP44, Durée de vie : 20000h. Dimmable.
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE 0,5m LONG FLEX 11, blanc 3000K, IRC>80, SDCM5, 11W/m, 962lm/m (137,43lm/W), 276LED/m, optique 120°, 230VAC. Classe de protection II. Sécable tous les 500mm. IP44, compatible volume salle de bain : non, durée de vie : 20000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Kit de connexion non inclus obligatoire. Forfait de montage IP65/67 impératif pour installation en zones humides et/ou en extérieur. Utilisation d'un adhésif double face préconisée.