Europole - Pack EASILED RGB 12/24VDC IP20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - autre
tension de sortie - 12...24 V
nombre de canaux de couleur - 3
tension d'entrée - 12...24 V
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592005679
Réf. Sonepar
00584045202
Réf. Fournisseur
45202
Réf. Commerciale
Europole
type de commande
autre
tension de sortie
12...24 V
nombre de canaux de couleur
3
tension d'entrée
12...24 V
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
III
longueur
145 mm
largeur
47 mm
hauteur
17 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
EASILED PACK 12/24 180/360W IP20 : Pack de gestion pour produits LED RGB : variation d'intensité lumineuse, changement de couleur, cycling automatique. Entrée : 12VDC/24VDC. Sortie : 12VDC/24VDC. Classe III.
Les Atouts de l'article:
Pack de gestion pour produits LED RGB : variation d'intensité lumineuse, changement de couleur, cycling automatique. EASILED PACK 12/24 EUROPOLE 180/360W IP20. Nombre de zones indépendantes : 1. Nombre de canaux : 3. Tension d'entrée : 12VDC/24VDC. Tension de sortie : 12VDC/24VDC. Courant d'entrée : 15A. Courant de sortie : 15A. Classe de protection : III. Dimmable : Oui, variation RF. Protocole utilisé : EASILED RF. Commande à distance : Oui. Transmission de signal : Radio HF. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 3. Nombre de sorties physiques borniers : 3 (indépendantes). Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C. Le pack comprend un contrôleur et une télécommande.