Europole - Emetteur mural 230 HF RGB/RGBW 1 zone

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émetteur mural - Oui

  • transmission de signal - radio

  • nombre de canaux - 1

  • avec télécommande - Oui

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592005860

Réf. Sonepar

00584045246

Réf. Fournisseur

45246

Réf. Commerciale

Europole

émetteur mural

Oui

transmission de signal

radio

nombre de canaux

1

avec télécommande

Oui

couleur

blanc

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

EASILED MASTER STATION 230 blanc IP20 : Commande murale pour produits LED RGB et RGBW : variation d'intensité lumineuse, changement de couleur, cycling automatique. 1 zone(s). Entrée : 230VAC.

Les Atouts de l'article:

Commande murale pour produits LED RGB et RGBW : variation d'intensité lumineuse, changement de couleur, cycling automatique. EASILED MASTER STATION 230 EUROPOLE blanc IP20. Nombre de zones indépendantes : 1. Nombre de canaux : 4. Tension d'entrée : 230VAC. Dimmable : Oui, variation RF. Protocole utilisé : EASILED RF. Commande à distance : Non. Transmission de signal : Radio HF. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1. Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C. Compatible avec contrôleurs EASILED.