Europole - Télécommande BLUETOOTH MESH

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émetteur mural - Oui

  • transmission de signal - autre

  • avec télécommande - Oui

  • couleur - blanc

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592005938

Réf. Sonepar

00584045300

Réf. Fournisseur

45300

Réf. Commerciale

Europole

émetteur mural

Oui

transmission de signal

autre

avec télécommande

Oui

couleur

blanc

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

BLUETOOTH MESH MASTER blanc : Télécommande pour produits Bluetooth MESH. 1 zone(s). Classe III.

Les Atouts de l'article:

Télécommande pour produits Bluetooth MESH. BLUETOOTH MESH MASTER EUROPOLE blanc. Nombre de zones indépendantes : 1. Classe de protection : III. Non dimmable. Protocole utilisé : Bluetooth Mesh. Commande à distance : Oui. Transmission de signal : Bluetooth.