Europole - Module SMART CONTROL DALI DT6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pas de variation - Non
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592006133
Réf. Sonepar
00584010167
Réf. Fournisseur
45803
Réf. Commerciale
Europole
pas de variation
Non
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
sans
SMART CONTROL IP20 : Module pour produits LED TW : variation d'intensité lumineuse. variation DALI avec Smart Driver (non inclus).
Les Atouts de l'article:
Module pour produits LED TW : variation d'intensité lumineuse. SMART CONTROL EUROPOLE IP20. Nombre de zones indépendantes : 1. Nombre de canaux : 2. Dimmable : Oui, variation DALI avec Smart Driver (non inclus). Protocole utilisé : DALI. Commande à distance : Non. Interface de communication : centrale DALI. Transmission de signal : Filaire. Nombre de sorties physiques borniers : 2 (indépendantes). Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C. Fonctionne avec le contrôleur SMART DRIVER (non inclus).