Europole - Module SMART CONTROL 0/10V.1/10V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pas de variation - Non
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592006140
Réf. Sonepar
00584010205
Réf. Fournisseur
45804
Réf. Commerciale
Europole
pas de variation
Non
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
sans
SMART CONTROL IP20 : Module pour produits LED monochromes, TW, RGB et RGBW : variation d'intensité lumineuse. variation 0-10V/1-10V avec Smart Driver (non inclus).
Les Atouts de l'article:
Module pour produits LED monochromes, TW, RGB et RGBW : variation d'intensité lumineuse. SMART CONTROL EUROPOLE IP20. Nombre de zones indépendantes : 1. Nombre de canaux : 1. Dimmable : Oui, variation 0-10V/1-10V avec Smart Driver (non inclus). Protocole utilisé : 0/10V. Commande à distance : Oui. Interface de communication : variateur 0/10V. Transmission de signal : Filaire. Nombre de sorties physiques borniers : 2 (synchronisées). Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C. Fonctionne avec le contrôleur SMART DRIVER (non inclus).