Europole - Module SMART CONTROL Zwave
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pas de variation - Non
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592006164
Réf. Sonepar
00584010206
Réf. Fournisseur
45806
Réf. Commerciale
Europole
pas de variation
Non
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
sans
SMART CONTROL IP20 : Module pour produits LED monochromes, TW, RGB et RGBW : variation d'intensité lumineuse. variation ZWAVE avec Smart Driver (non inclus).
Les Atouts de l'article:
Module pour produits LED monochromes, TW, RGB et RGBW : variation d'intensité lumineuse. SMART CONTROL EUROPOLE IP20. Nombre de zones indépendantes : 1. Nombre de canaux : 4. Dimmable : Oui, variation ZWAVE avec Smart Driver (non inclus). Protocole utilisé : Zwave. Commande à distance : Oui. Interface de communication : centrale Zwave. Transmission de signal : Radio HF. Nombre de sorties physiques borniers : 4 (indépendantes). Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C. Fonctionne avec le contrôleur SMART DRIVER (non inclus).